Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch und zöllig Messuhr 0 → 12,7 mm / ±0,015 mm, Auflösung 0,005 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO metrisch und zöllig Messuhr 0 → 12,7 mm / ±0,015 mm, Auflösung 0,005 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7244036
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7244036
EAN/GTIN:
     5056112098034
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr ablesung 0,005
messuhr
rs pro messuhr
Messbereich max. = 12.7mm
Genauigkeit = ±0,015 mm
Auflösung = 0,005 mm
Null-Rückstellbar = Ja
Messbereich = 0 → 12,7 mm
Metrisch oder zöllig = Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Batteriebetrieben = Ja

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
12.7mm
Genauigkeit:
±0,015 mm
Auflösung:
0,005 mm
Null-Rückstellbar:
Ja
Messbereich:
0 → 12,7 mm
Metrisch oder zöllig:
Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7244036, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, EDI13, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.