| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7248748 Herst.-Nr.: ACS758LCB-050U-PFF-T EAN/GTIN: 5059045880134 |
| |
|
| | |
| Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = THT Magnet-Typ = Linear Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Arbeitsspannnung min. = 3 V Gehäusegröße = CB Pinanzahl = 5 Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = -40 °C
Integrierte 50-A- bis 200-A-Stromfühler-ICs, Allegro MicroSystems. Allegro-Stromfühler-ICs in CA- und CB-Gehäusen Leiterwiderstand von 100 μΩ typisch für extrem niedrigen Leistungsverlust Optionen in Kfz-Qualität für Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen 3000 V eff galvanische Trennung Weitere Informationen: | | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | THT | Magnet-Typ: | Linear | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Arbeitsspannnung min.: | 3 V | Gehäusegröße: | CB | Pinanzahl: | 5 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Current Sensor, Stromsensor IC, hall effekt sensor, 7248748, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, ACS758LCB050UPFFT, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
| | |
| |