Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7249108
Hersteller:
Scame
Herst.-Nr.:
313.164
EAN/GTIN:
5056112098270
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP44
Farbe = Blaumm²
16-A-Steckdosen verfügen über eine zusätzliche Sicherheitsfunktion. Ein Verschluss wird an der Vorderseite der Dosenkontakthülsen geschlossen, wenn die Steckdose nicht in Betrieb ist. Dies verhindert versehentlichen Kontakt von stromführenden Teilen mit schmalen Fremdkörpern wie z. B. Schraubendrehern und Drähten, wodurch die Gefahr von Stromschlägen verringert wird. Scame 16 A und 32 A IP44 Kabelmontage Steckverbinder. Eine Serie spritzwassergeschützter IP44-Kabelsteckverbinder der bewährten Marke Scame, die zuverlässig und einfach zu montieren sind. Das Außengehäuse und der innere Kontaktträger bestehen aus einem gehärteten Konstruktionsmaterial, das für hohe thermische Stabilität und mechanische Festigkeit ausgelegt ist. Die spritzwassergeschützten Steckverbinder von Scame verfügen außerdem über eine praktische gerippte Fingerlasche an der Außenseite des LID, die ein Öffnen mit einer Hand ermöglicht. Eine gewölbte Kabelverschraubung an der Rückseite des spritzwassergeschützten Steckers sorgt für eine externe Kabelklemmung und zusätzliche Abstützung. Die BS4343-Industriebuchsen der Serie Scame sind stilvoll gestaltet und eignen sich hervorragend für die anspruchsvollsten Umgebungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Umweltschutzklasse – IP-Schutzart. Spritzwassergeschützte industrielle Kabelsteckverbinder Scame IP44 sind gemäß BS EN 60529 ausgelegt. Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen, die zweite auf den Schutz vor Flüssigkeiten. Je höher der Wert, desto besser der Schutz. Farbcodierung. CEE-Industiesteckverbinder haben eine Industriestandard-Farbkodierung gemäß BS EN 60309-2/BS4343, und die IEC 309-Farbkodierung bezieht sich auf die Nennspannung eines Steckverbinders. • Violett, 20 V bis 25 V • Weiß, 40 V bis 50 V • Gelb, 100 V bis 130 V • Blau, 200 V bis 250 V • Rot 380 V bis 480 V • Schwarz, 500 V bis 1000 V. Kabelkapazität. Die Kabelkapazität für Scame Industriestecker, Steckverbinder und Gerätesteckverbinder für die Kabelmontage beträgt. • 16 Ampere = 1 mm² bis 2,5 mm² • 32 A = 2,5 mm² bis 6 mm² • 63 A = 6 mm² bis 25 mm² • 125 A = 16 mm² bis 50 mm². Eigenschaften und Vorteile. • IP44 Schutz vor eindringenden Medien • Gerippte Fingerlasche am Deckel für Einhand-Öffnung • Hergestellt aus einem gehärteten technischen Kunststoff • Hohe Chemikalienbeständigkeit • Hohe mechanische Festigkeit • Halogenfrei • Selbstverlöschend • Dichtungen aus alterungsbeständigem EPDM-Elastomer oder Gummi • Ausgezeichnete Korrosions- und Abriebfestigkeit. Anwendungen. Spritzwassergeschützte industrielle Stromversorgungssteckverbinder von Scame werden in allen Industriebereichen eingesetzt. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. Baustellen : Auf geschützten oder überdachten Baustellen, die milden Witterungsbedingungen und leichtem Spritzwasser ausgesetzt sein können. Landwirtschaft: Einsatz an mobilen Geräten oder Geräten, die in Schuppen und Ställen verwendet oder gelagert werden. Sport und Unterhaltung: Einsatz an Beleuchtungs- und Energieanlagen in geschützten Studios und Lagerhallen. Leichtindustrie Wartungswerkstätten, Garagen und Werkstätten. Fragen und Antworten. F: Sind die Scame IP44-Industriestecker einfach anzuschließen ? A: Ja, die elektrische Verbindung wird über Schraubklemmen hergestellt. F: Gibt es Zubehör oder Gegensteckverbinder ? Steckverbinder (Buchse) ; 724-9104 724-9104 passt zu Netzstecker ; 724-9079 724-9079 Steckverbinder (Buchse) ; 724-9110 724-9110 passt zu Netzstecker ; 724-9085 724-9085 Steckverbinder (Buchse) ; 724-9117 724-9117 passt zu Netzstecker ; 724-9081 724-9081 Steckverbinder (Buchse) ; 724-9120 724-9120 passt zu Netzstecker ; 724-9101 724-9101 Steckverbinder (Buchse) ; 724-9123 724-9123 passt zu Netzstecker ; 724-9097 724-9097 Steckverbinder (Buchse) ; 724-9126 724-9126 passt zu Netzstecker ; 724-9091 724-9091
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP44
Farbe:
Blaumm²
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
7249108
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
Scame
,
313164
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
Scame
213.163
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen