Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Leistungssteckverbinder Stecker Gelb 2P + E, 110 V / 16A, Kabelmontage IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Gelb 2P + E, 110 V / 16A, Kabelmontage IP66, IP67
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Gelb 2P + E, 110 V / 16A, Kabelmontage IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7249182
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     218.1630
EAN/GTIN:
     5056112098492
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 110 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Gelbmm²

Kabelstecker Scame mit 16 A, 32 A und 125 A, IP67, mit Kabelbefestigung. Eine Serie von wasserdichten industriellen IP67-Kabelsteckern der bewährten Marke Scame, die zuverlässig und einfach zu montieren sind. Der äußere und innere Kontaktträger bestehen aus einem gehärteten Konstruktionsmaterial, das für hohe thermische Stabilität und mechanische Festigkeit ausgelegt ist. Vernickelte Messingkontaktstifte sorgen für ausgezeichnete Korrosions- und Abriebfestigkeit. Geformte Dichtungen im vorderen Teil des Netzsteckverbinders und ein Bajonett-Verriegelungsring sorgen dafür, dass die Scame IP67-Stecker im gesteckten Zustand vollständig abgedichtet sind. Eine robuste Kabelverschraubung an der Rückseite des wasserdichten Steckers sorgt für eine externe Kabelklemmen und zusätzlichen Halt. Die Scame Serie von BS4343 Industriesteckern mit stilvollem Design ist extrem gut für die anspruchsvollsten Umgebungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Umweltschutzklasse – IP-Schutzart. Die IP67-Industriekabelstecker von Scame wurden gemäß BS EN 60529 entwickelt. Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen, die zweite auf den Schutz vor Flüssigkeiten. Je höher der Wert, desto besser der Schutz. Farbcodierung. CEE-Industiesteckverbinder haben eine Industriestandard-Farbkodierung gemäß BS EN 60309-2/BS4343, und die IEC 309-Farbkodierung bezieht sich auf die Nennspannung eines Steckverbinders. • Violett, 20 V bis 25 V • Weiß, 40 V bis 50 V • Gelb, 100 V bis 130 V • Blau, 200 V bis 250 V • Rot 380 V bis 480 V • Schwarz, 500 V bis 1000 V. Kabelkapazität. Die Kabelkapazität für Scame Industriestecker, Steckverbinder und Gerätesteckverbinder für die Kabelmontage beträgt. • 16 A = 1 mm² bis 2,5 mm² • 32 A = 2,5 mm² bis 6 mm² • 63 A = 6 mm² bis 25 mm² • 125 A = 16 mm² bis 50 mm². Eigenschaften und Vorteile. • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 • Hergestellt aus einem gehärteten technischen Kunststoff • Hohe Chemikalienbeständigkeit • Hohe mechanische Festigkeit • Halogenfrei • Selbstverlöschend • Dichtungen aus nicht alterndem EPDM-Elastomer oder Gummi • Vernickelte Messingkontakte • Ausgezeichnete Korrosions- und Abriebfestigkeit. Anwendungen. Wasserdichte Industriestecker Scame BS4343 sind in fast allen Bereichen von industriellen Anwendungen zu finden. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. • Schwerindustrie : Verwendung in Hochöfen, Gießereien und Mühlen, in denen metallische Partikel, Stauböle und Kühlmittel anfallen• Baustellen : Verwendung bei Außenbaustellen, in denen Anschlüsse feuchten, schlammigen Bedingungen ausgesetzt sind• Sportkomplexe und Freizeiteinrichtungen : Verwendung in Außenbeleuchtung und tragbaren Geräten, die widrigen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind• Landwirtschaft : Außenpumpen an Traktoren, Landmaschinen und mobilen Geräten, die jedem Wetter ausgesetzt sind• Schiffswerften und Häfen : Docks, Piers und Bootsliegeplätze. Verbindungen an rauen Gewässern und bei Überschwemmungen. Fragen und Antworten. F: Sind die Scame IP67-Industriestecker einfach anzuschließen ? A: Ja, die elektrische Verbindung wird über Schraubklemmen hergestellt. F: Sind Zubehör oder passende Steckverbinder verfügbar ? Netzsteckverbinder ; 724-9145 724-9145 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 724-9164 724-9164 Netzsteckverbinder ; 724-9154 724-9154 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 724-9189 724-9189 Netzsteckverbinder ; 724-9186 724-9186 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 724-9211 724-9211 Netzsteckverbinder ; 724-9195 724-9195 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 724-9215 724-9215 Netzsteckverbinder ; 724-9198 724-9198 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 724-9224 724-9224 Netzsteckverbinder ; 724-9202 724-9202 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 724-9221 724-9221 Netzsteckverbinder ; 724-9209 724-9209 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 724-9223 724-9223
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
110 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Gelbmm²
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, 7249182, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 2181630, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
427.1660
ab € 18,63*
Zubehör
Scame
561.1670
ab € 162,96*
Zubehör
Scame
505.1670
ab € 73,68*
Zubehör
Scame
518.1653T
ab € 23,15*
Zubehör
Scame
318.1640
ab € 24,68*
Zubehör
Scame
418.1663
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.