Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight DSOX3054A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight DSOX3054A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz USB
Keysight DSOX3054A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz USB
Keysight DSOX3054A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz USB
Keysight DSOX3054A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz USB
Artikel-Nr.:
     108EL-7250435
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX3054A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Digital/Analog = DigitalMHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = InfiniiVision 3000A X
Interface = USB
Anzeigentyp = WVGA
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 5V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 8.5Zoll
Aufzeichnungslänge = 2M points/ch
Abmessungen = 380.6 x 141.5 x 204.4mm

Keysight Serie InfiniiVision 3000 X. Aktualisierungsraten von bis zu 1000000 Signalformen/Sekunde Speichertiefe 2 M Punkte (Standard) Z 1-MΩ oder 50-Ω Eingang vom Benutzer auswählbar, mit automatischer InfiniiMax-Tastkopfschnittstelle Auslösung: Kante, Impulsbreite, Muster, Anstiegs-/Abfallzeit, N-ter Kantenausbruch, Laufzeit, Einrichtung und Halten, Video; USB, Seriell 1, Seriell 2 Intensitätsabstufung mit hoch auflösender Anzeige
Weitere Informationen:
Digital/Analog:
DigitalMHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
InfiniiVision 3000A X
Interface:
USB
Anzeigentyp:
WVGA
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
5V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
8.5Zoll
Aufzeichnungslänge:
2M points/ch
Abmessungen:
380.6 x 141.5 x 204.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7250435, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Keysight Technologies, DSOX3054A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.492,95*
€ 14.590,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 14.381,34*
€ 14.921,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.921,00*
€ 17.755,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.885,60*
€ 17.713,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.826,12*
€ 17.643,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.381,34*
€ 17.113,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10073D
ab € 541,79*
Zubehör
Keysight Technologies
N2744A T2A Probe Interface Adapter
ab € 809,56*
Zubehör
Keysight Technologies
N2874A
ab € 593,45*
Zubehör
Keysight Technologies
N2870A
ab € 323,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.