Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
USB-Steckverbinderzubehör
>
Artikel
Amphenol ICC Staubschutzdeckel für MUSB-Steckverbinder Typ B, Buchse, Silikongummi
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7256027
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
MUSB2E151005BP
EAN/GTIN:
5059041918480
Suchbegriffe:
7256027
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
USB-Steckverbinderzubehör
Material = Silikongummi
USB-Steckverbinder für raue Umgebungen – Serie MUSB. Amphenol USB-Steckverbinder der Serie MUSB bieten die ideale Lösung für die Datenübertragung unter rauen Umgebungsbedingungen, die einen robusten und zuverlässigen Steckverbinder erfordern. Diese USB-Steckverbinder sind sowohl im gesteckten als auch im ungesteckten Zustand in Wasser tauchfähig statt nur wasserabweisend. Geeignet für die industrielle und militärische Kommunikation sowie mobile und andere anspruchsvolle Steckverbinderanwendungen. Diese USB-Steckverbinder der Serie MUSB profitieren von den folgenden Funktionen:. Schutzart IP67 im gesteckten und ungesteckten Zustand Druckguss-Steckverbindergehäuse, vernickelt Schwarzes Gehäuse, UL94V-0 Kontaktvergütung: Gold Nennstrom: 1,5 A Nennspannung: 100 V dc @ -25 °C → +85 °C Durchschlagsfestigkeit: 500 V ac eff., 60 Hz für 1 Minute Betriebstemperaturbereich: -40 °C → +105 °C
Weitere Informationen:
Material:
Silikongummi
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
USB-Steckverbinderzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Amphenol ICC
,
MUSB2E151005BP
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
USB Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen