| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7256067 Herst.-Nr.: MRJ258610BP EAN/GTIN: 5059041870023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Staubschutzkappe Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder Farbe = Grau Material = Silikongummi Serie = MJR Interfacetyp = RJ45
JR45-Steckverbinder für raue Umgebungen – Serie MJR. Der RJ45-Steckverbinder der Serie MRJ von Amphenol ist die ideale Steckverbinderlösung für die Netzwerk-Datenübertragung unter rauen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Diese RJ45-Steckverbinder sind sowohl im gesteckten als auch im ungesteckten Zustand in Wasser tauchfähig statt nur wasserabweisend. Geeignet für die industrielle und militärische Kommunikation sowie mobile und andere anspruchsvolle Steckverbinderanwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67 im gesteckten und ungesteckten Zustand. Erfüllt die militärischen Anforderungen an die Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Verfügbar mit optionalen integrierten LEDs. Steckverbindergehäuse aus Metalldruckguss. Verhindert das Einstecken eines JR11-Steckverbinders. Nickeloberfläche. Schwarzes Gehäuse, UL94V-0. Kontakt mit Goldbeschichtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Staubschutzkappe | Zur Verwendung mit: | RJ45-Steckverbinder | Farbe: | Grau | Material: | Silikongummi | Serie: | MJR | Interfacetyp: | RJ45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, amphenol rj45 steckverbinder, 7256067, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Amphenol ICC, MRJ258610BP, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |