| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7257663 Herst.-Nr.: WIZ145SR EAN/GTIN: 5059045919094 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Interface = Transceiver-IC Anzahl der Transceiver = 2 Unterstützter Standard = IEEE 802.3 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = Modul
WIZ145SR Seriell-auf-Ethernet-Modul mit RJ-45, 4 Anschlüsse. Unterstützt vier serielle RS-232-Anschlüsse Direkte Verbindung mit dem seriellen Gerät - Einfaches und schnelles Hinzufügen einer Netzwerkfunktion - Bietet kundenspezifische Firmware-Anpassung Hohe Systemstabilität und -zuverlässigkeit durch W5300 Einfaches und leistungsfähiges Konfigurations-Tool Unterstützt DHCP und DNS Unterstützt statische und dynamische IP-Vergabe 10/100 Mbit/s Ethernet-Schnittstelle, bis zu 115200 bit/s serielle Schnittstelle Abmessungen: 48,26 x 61,4 x 24,7 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Interface: | Transceiver-IC | Anzahl der Transceiver: | 2 | Unterstützter Standard: | IEEE 802.3 | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | Modul |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, ethernet modul, 7257663, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, WIZnet Inc, WIZ145SR, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |