Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLK, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7258164
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLK330M10X16
EAN/GTIN:
     5059041855730
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = ZLKA

Serie ZLK
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
ZLKA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 330µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 7258164, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ZLK330M10X16, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.