Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP UART 2-Kanal IrDA 64B 64B 5Mbit/s 28-Pin TSSOP 2,5 V, 3,3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7258846
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SC16IS752IPW,112
EAN/GTIN:
     5059041071970
Suchbegriffe:
7258846
Halbleiter
Schnittstellen
UART
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Unterstützter Standard = IrDA
Asende-FIFO = 64B
Empfangs-FIFO = 64B
Datenrate max. = 5Mbit/s
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 2,5 V, 3,3 V
Abmessungen = 9.8 x 4.5 x 0.75mm
Betriebstemperatur max. = +95 °C

Universaler asynchroner Empfänger/Sender (UART), NXP
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Unterstützter Standard:
IrDA
Asende-FIFO:
64B
Empfangs-FIFO:
64B
Datenrate max.:
5Mbit/s
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
2,5 V, 3,3 V
Abmessungen:
9.8 x 4.5 x 0.75mm
Betriebstemperatur max.:
+95 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.