| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7259432 Herst.-Nr.: 26546841 EAN/GTIN: 5059040023901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Adapter
UL, CE. Multifunktions-LCD-Zähler mit einfacher und zweifacher Vorwahl – CTR48. Zähler, Drehzahlmesser, Chronometer, Mehrfach-Summierer, Stückzähler, Summierer mit Vorwahl Maximale Eingangsfrequenz 40 kHz Einfache Parametereinstellung, Konfiguration über Textmenüs Einfache Änderung von Voreinstellungen Skalierfaktor 5 V Umschaltrelais und Halbleiterausgang Abnehmbare Steckverbinder LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (orange): 2 Zeilen, 6 Ziffern, oder mehrfarbige Anzeige (grün-rot) Schutzart IP65 an der Tafel Optionale Tastensperre, vollständig oder teilweise (Voreinstellung, Programmierung) Zubehör einschließlich Ausschnitt 72 x 72, 55 x 55 oder DIN-Schienen-Adapter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handstückzähler, 7259432, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Crouzet, 26546841, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |