Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flansch-Sechskantmuttern, M5 Flansch gezahnt Edelstahl 8mm A2 304 DIN 6923


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flansch-Sechskantmuttern, M5 Flansch gezahnt Edelstahl 8mm A2 304 DIN 6923
RS PRO Flansch-Sechskantmuttern, M5 Flansch gezahnt Edelstahl 8mm A2 304 DIN 6923
Artikel-Nr.:
     108EL-7259650
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7259650
EAN/GTIN:
     5056112099185
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Flansch gezahnt
Gewindegröße = M5
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Breite = 8mm
Flanschdurchmesser = 11.8mm
Gesamthöhe = 5mm
Erfüllte Normen = DIN 6923

Einfache Sechskantmutter aus Edelstahl RS Pro, 11,8 mm, M5, A2 304Diese Sechskant-Flanschmutter aus Edelstahl ist ein Befestigungselement mit einem breiten Flanschteil, das als nicht drehende Unterlegscheibe dient. Diese Muttern sind Teil unserer bewährten RS Pro Serie und haben einen Flanschteil an einem Ende Dadurch können Sie den Druck der Mutter verteilen, ohne Unterlegscheiben kaufen oder installieren zu müssen - die Metallscheiben werden üblicherweise über Muttern, Schrauben und Schrauben platziert, um zu verhindern, dass sie sich lösen. Diese Sechskant-Flanschmutter besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Der Flanschteil ist gezahnt, sodass er in jede Oberfläche ″beißt″, in die er eingebaut ist. Dies sorgt für eine sicherere Befestigung und schützt vor starken Vibrationen. Sechskant-Flanschmuttern werden in weichen Installationsmaterialien, Fertigungsmontagelinien und in der Automobilindustrie verwendet. Unsere sind RoHS-zertifiziert, da sie nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen enthalten.Eigenschaften und Vorteile• Sechskantflanschmutter • Gewindegröße M5 • Breite: 8 mm • Gesamthöhe von 5 mm • Flanschdurchmesser von 11,8 mm • Aus korrosionsbeständigem Edelstahl (Typ A2 304) • Einfache Oberfläche • entspricht der Sicherheitsnorm DIN 6923 für Sechskantflansch MutterRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Flansch gezahnt
Gewindegröße:
M5
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Breite:
8mm
Flanschdurchmesser:
11.8mm
Gesamthöhe:
5mm
Erfüllte Normen:
DIN 6923
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Flanschmutter, din 6923 a2 m 5, din 6923 a2, din 6923, 7259650, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, 21934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,0874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,76*
€ 8,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 5,59*
€ 6,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,41*
€ 6,44
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,37*
€ 5,20
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.