Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7259760 Herst.-Nr.: C13T12814010 EAN/GTIN: 8715946493138 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit Druckermarke = Epson Tintenformat = Patrone Patronenmodell = T1281 Farbe = Schwarz Patronen pro Packung = 1
Epson Tintenstrahldruckerpatrone, schwarz Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit Druckermarke: | Epson | Tintenformat: | Patrone | Patronenmodell: | T1281 | Farbe: | Schwarz | Patronen pro Packung: | 1 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus T 22; Stylus Office BX 305 F; Stylus Office BX 305 FW; Stylus Office BX 305 FW Plus; Stylus S 22; Stylus SX 125; Stylus SX 130; Stylus SX 230; Stylus SX 235; Stylus SX 235 W; Stylus SX 420 Series; Stylus SX 420 W; Stylus SX 425 W; Stylus SX 430 Series; Stylus SX 430 W; Stylus SX 435 W; Stylus SX 438 W; Stylus SX 440 Series; Stylus SX 440 W; Stylus SX 445 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, 7259760, Computertechnik und Peripheriegeräte, Drucken und Scannen, Epson, C13T12814010, Computing & Peripherals, Printing & Scanning, Printer Ink |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 8,96* | € 9,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,15* | € 10,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,25* | € 10,17* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,28* | € 10,21* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,78* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|