Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube Wärmeleitkleber, 1.8W/m·K, max. +230°C, 75mL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Electrolube Wärmeleitkleber, 1.8W/m·K, max. +230°C, 75mL
Electrolube Wärmeleitkleber, 1.8W/m·K, max. +230°C, 75mL
Artikel-Nr.:
     108EL-7259975
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     TCOR75S
EAN/GTIN:
     5060641259347
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleit-Kleber
Wärmeleitkleber
wärmeleitkleber
Wärmeleitfähigkeit = 1.8W/m·K
Betriebstemperatur max. = +230°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Verpackungsgröße = 75mL
Betriebstemperaturbereich = -50 → +230 °C.

RoHS-konform (2002/95/EG)
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
1.8W/m·K
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Verpackungsgröße:
75mL
Betriebstemperaturbereich:
-50 → +230 °C.
Weitere Suchbegriffe: 7259975, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitpaste, Electrolube, TCOR75S, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.