Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6.8μF ±20% / 400V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7260701
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400BXC6R8MEFC10X16
EAN/GTIN:
     5059041857611
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Brummstrom = 280mA

Serie BXC
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Brummstrom:
280mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 7260701, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400BXC6R8MEFC10X16, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.