Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 6V / 1.2Ah, T1-Anschluss, 97 x 24 x 51.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 6V / 1.2Ah, T1-Anschluss, 97 x 24 x 51.5mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 6V / 1.2Ah, T1-Anschluss, 97 x 24 x 51.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7270388
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7270388
EAN/GTIN:
     5056112100584
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Kapazität = 1.2Ah
Nennspannung = 6V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = T1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 97 x 24 x 51.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung = 3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich = -15 → +50°C
Gewicht = 290g

Bleiakku von RS PRO – Wiederaufladbar LP-Normal Serie AGM. Bleiakkus von RS PRO für den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie für allgemeine Anwendungen. Dieser Bleiakku ist abgedichtet und bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Diese langlebigen Akkus sind aufgrund ihrer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und Notfallabsicherung ideal. RS PRO hat eine Reihe von Bleiakkus mit unterschiedlichen Spannungen und Ladegeräten im Angebot, passend für alle Ihre Anforderungen. Die Serie enthält die folgenden Bleiakkus mit verschiedenen Volt- und Amperestunden-Kapazitäten: ; 727-0382 727-0382 – 6V, 7 Ah ; 727-0385 727-0385 – 6V, 3,2 Ah ; 727-0388 727-0388 – 6V, 1,2 Ah ; 727-0391 727-0391 – 12 V, 20 Ah ; 727-0394 727-0394 – 12 V, 35 Ah ; 727-0398 727-0398 – 12 V, 100 Ah ; 727-0401 727-0401 – 12 V, 120 Ah ; 727-0408 727-0408 – 12 V, 55 Ah. Eigenschaften und Vorteile :. Nutzung der Sauerstoff-Rekombinationstechnologie – wartungsfrei PbCaSn-Legierung für Plattengitter – geringere Ausgasung, geringere Selbstentladung Hochwertiger AGM-Separator – erhöht die Ladezyklenzahl und verhindert Mikrokurzschlüsse ABS-Werkstoff – erhöht die Festigkeit des Batteriegehäuses. (Optional ist auch flammhemmendes ABS erhältlich) Rohmaterial mit hoher Reinheit – gewährleistet eine niedrige Selbstentladungsrate Silberbeschichtete Kupferklemmen (T1-, T2-Klemme), Messingeinsatz-Klemmen und Bleiklemmen verbessern die elektrische Leitfähigkeit. Typische Anwendungen: Automobilindustrie Luftfahrtindustrie Golfwagen Notbeleuchtung Medizintechnische Geräte Rollstühle Gabelstapler Alarme und Sicherheitssysteme Häufig gestellte Fragen Was bedeutet SLA, VRLA? SLA ist die Abkürzung für Sealed Lead Acid und steht für gekapselte Bleiakkus. VRLA ist die Abkürzung für Valve Regulated Lead Acid und steht für ventilgeregelte Bleiakkus. Beide Akkus haben die gleichen Eigenschaften und sind z. B. wartungsfrei und auslaufsicher. SLA-/VRLA-Akkus sind auch eine Art von AGM-Akkus (Absorbed Glass Mat). Bleiakkus GEL vs. AGM AGM (Absorbed Glass Mat) Diese Akkus enthalten gerade genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die AGM-Batterie defekt ist, tritt keine Flüssigkeit aus. AGM-Akkus werden bevorzugt, wenn eine große Stromstärke benötigt wird. Die voraussichtliche Lebensdauer ist in den meisten Fällen hervorragend, wenn sie nicht mehr als 60 % zwischen den Ladevorgängen entladen werden und/oder vollständig alle 3 bis 6 Monate wieder aufgeladen werden. Gelzellen-Batterien – Diese Akkus enthalten ein Silikagel, das die Konsistenz einer dicken Paste hat. Dadurch können die Elektronen zwischen den Platten fließen. Die Gelbatterie läuft aber nicht aus, wenn das Gehäuse defekt ist. Gelzellen-Batterien bieten nicht dieselbe Leistung wie AGM-Batterien mit gleicher Größe. Gelzellen-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich langsam entladen und leicht höhere Betriebstemperaturen bei ausgezeichneter Tiefentladung bieten. Das Aufladen dieser Batterien muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit kein vorzeitiger Defekt auftritt. Sind Bleiakkus schädlich? Bleiakkus enthalten Chemikalien, die möglicherweise schädlich sowohl für Ihre Gesundheit als auch die Umwelt sind. Sie enthalten Blei, ein sehr giftiges Metall, und Schwefelsäure, eine aggressive Elektrolyt-Lösung. Eine korrekte Entsorgung muss jederzeit gewährleistet werden. Wie entsorgt man Bleiakkus? Diese Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, weshalb ein Recycling der einzige Weg zur Entsorgung ist. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Wie lange dauert es, Bleiakkus aufzuladen? Ein vollständiger Ladezyklus dauert maximal 14 bis 16 Stunden.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.2Ah
Nennspannung:
6V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
T1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
97 x 24 x 51.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung:
3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich:
-15 → +50°C
Gewicht:
290g
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, 6v 1,2ah blei-akku, blei-akku 6v, blei akku, 7270388, Batterien und Ladegeräte, Akkus, RS PRO, LP612, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries, RS126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.