Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9425 Büroklebeband Klar, 19mm x 66m, 9425, Scotch 9425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 9425 Büroklebeband Klar, 19mm x 66m, 9425, Scotch 9425
Artikel-Nr.:
     108EL-7271274
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9425
EAN/GTIN:
     5059041861670
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Farbe = Klar
Länge = 66m
Ablösbar = Ja
Breite = 19mm
Handelsname = Scotch 9425
Modellnummer = 9425

9425 doppelseitiges, abnehmbares Klebeband. Wiederverschließbarer Klebstoff für Poly-Beutel, Umschlagklappen und Displays an der Kasse. Unterseite: niedrige Haftung, abnehmbar/wiederverwendbar, kein Rückstand Oberseite: hohe Haftung, permanenter Klebstoff Widersteht Lösungsmitteln, UV-Einstrahlung und Temperaturen bis 52 °C Klarer UPVC-Film mit leicht lösbarer, mehrfach gestrichener Kraft-Papierschicht
Weitere Informationen:
Farbe:
Klar
Länge:
66m
Ablösbar:
Ja
Breite:
19mm
Handelsname:
Scotch 9425
Modellnummer:
9425
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, 7271274, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klarsichtklebebänder, 3M, 9425, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Clear Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.