Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Steinband
>
Artikel
3M Scotch 1900 Panzerband, PE-Klebeband Schwarz, 0.17mm x 50mm x 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7271300
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
1900
EAN/GTIN:
4046719308361
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Schwarz
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.17mm
Klebermaterial = Gummi
Haftfestigkeit = 6 N/cm
Reißdehnung = 20%
Zugfestigkeit = 28N/cm
Betriebstemperatur max. = +93°C
Betriebstemperatur min. = +4°C
Handelsname = VALUE DUCT 1900
Modellnummer = Scotch 1900
3M™-Gewebeband 1900, 50 mm x 50 m. Das 3M™ Gewebeband 1900 ist eine hervorragende Ergänzung zu allen Werkzeugkästen für die meisten allgemeinen Anwendungen, von der Dichtung für leichte Beanspruchung, Bündelung, Markierung und zeitweiligen Reparaturen bei nicht kritischen Anwendungen. Dieses Band ist mit einem Synthesekautschuk-Klebstoff versehen, der auch auf glatten Flächen aus Metall, Glas oder Kunststoff haftet. Kosteneffizientes Universal-Panzerband (auch bekannt als "Duck Tape") vom vertrauenswürdigen und für Qualität bekannten Lieferanten 3M. Diese Universalband aus Polyethylen-verstärktem Baumwollgewebe widersteht Feuchtigkeit und sorgt so für zuverlässiges Klebeverhalten in feuchten Umgebungen. Panzerbänder bieten ein hohes Maß an Haftbeständigkeit und eignen sich hervorragend für den Einsatz in Bereichen, in denen langfristige Korrekturen erforderlich sind. Zudem sind diese Bänder problemlos von Hand abreißbar. Dieses Rohrabdichtband ist unentbehrlich für alle Werkzeugkästen und Werkstätten und kann für eine Vielzahl von Aufgaben in geschlossenen Räumen und im Freien verwendet werden. Auch für die Verwendung zu Hause bei diversen Aufgaben ist es sehr praktisch. Eigenschaften und Vorteile. Polyethylen-verstärktes Baumwollgewebe widersteht Feuchtigkeit und sorgt so für zuverlässiges Klebeverhalten in feuchten Umgebungen Druckempfindlicher Synthesekautschuk-Klebstoff haftet bei Kontakt mit Metall, Glas, Kunststoff, Beton und anderen Oberflächen Oberfläche problemlos mit Filzstift beschreibbar, für temporäre Beschriftung Band kann von Hand einfach von der Rolle abgerissen werden, sehr praktisch in der Handhabung Einzeln verpackte Rollen für einfache Unterscheidung und um die Rolle bis zum Einsatz sauber zu halten. Zu dieser Serie von Klebebändern gehören Folgende:. ; 727-1300 727-1300 – Schwarzes Band. ; 727-1303 727-1303 – Silbernes Band. Panzerbänder eignen sich für:. Rohr- und Kanalabdichtung Haftung auf rauen Oberflächen Zum Schutz von Stromversorgungs- und Audiokabel. Häufig gestellte Fragen. Wie lange ist dieses Band haltbar?. Um die bestmögliche Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Band innerhalb von 12 Monaten ab dem Versanddatum von 3M.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.17mm
Klebermaterial:
Gummi
Haftfestigkeit:
6 N/cm
Reißdehnung:
20%
Zugfestigkeit:
28N/cm
Betriebstemperatur max.:
+93°C
Betriebstemperatur min.:
+4°C
Handelsname:
VALUE DUCT 1900
Modellnummer:
Scotch 1900
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Panzerband
Weitere Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
,
Klebeband beschreibbar
,
PE-Klebeband
,
PE-Packband
,
Polyethylen-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Duck Tape
,
Duct Tape
,
Panzer-Band
,
Panzer-Tape
,
Panzerband
,
Panzertape
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
scotch panzerband schwarz
,
steinband
,
steinband schwarz
,
7271300
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
3M
,
1900
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Duct Tapes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 4,73*
€ 7,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,26*
€ 7,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 50mm x 50m
3M
389S50
ab € 23,12*
Ähnlich
Tesa 4615 Panzerband, PE-Folie mit PET-Filamenten Schwarz, 0.18mm x 50mm x 50m
tesa
4615 Black
ab € 5,36*
Ähnlich
Tesa 4615 Panzerband, PE-Folie mit PET-Filamenten Silber, 0.18mm x 50mm x 50m
tesa
4615 Grey
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen