Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE FI-X Leiterplattenbuchse gewinkelt 30-polig / 1-reihig, Raster 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7271313
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     FI-X30SSLA-HF
EAN/GTIN:
     5059041867139
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1mm
Typ = Kabel-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 200 V
Serie = FI-X
Kontaktmaterial = Kupfer

LVDS Stiftleiste, 90°
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1mm
Typ:
Kabel-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
200 V
Serie:
FI-X
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, stiftleiste 30pol, 7271313, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, JAE, FIX30SSLAHF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,99*
€ 97,5681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,54*
€ 97,0326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,36*
€ 93,2484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,98*
€ 89,2262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,55*
€ 58,9645
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 47,03*
€ 55,9657
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,53*
€ 45,8507
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.