Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rundzangen / Backen 41mm, gebogen 160 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Rundzangen / Backen 41mm, gebogen 160 mm VDE
Knipex Rundzangen / Backen 41mm, gebogen 160 mm VDE
Knipex Rundzangen / Backen 41mm, gebogen 160 mm VDE
Knipex Rundzangen / Backen 41mm, gebogen 160 mm VDE
Artikel-Nr.:
     108EL-7276718
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 36 160
EAN/GTIN:
     4003773002123
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Rundzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 41mm
Backenbreite = 5mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
41mm
Backenbreite:
5mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, Langbeckzange, Rundzange, Rundzange (Funkenfrei), spitzzange knipex, elektronik flachzange, spitzzange gebogen, 7276718, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 3036160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
68
1
€ 4,79*
ab € 16,29*
€ 19,97*
1
€ 6,90*
ab € 16,29*
€ 20,00*
3 Tage
80
1
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 20,03*
2 Tage
83
1
€ 7,90*
ab € 17,00*
€ 20,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,94*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.