| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7288853 Herst.-Nr.: RE931-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Multi-Adapter-Platine Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat Ein- / Zweiseitig = 2 Abmessungen = 23.5 x 18.4 x 1.5mm Kupferstärke = 35µm FR Materialgüte = FR4 Länge = 23.5mm Materialstärke = 1.5mm Breite = 18.41mm SMD Bauteil Typ = SSOP
Adapterplatinen RE931. Adapterplatinen RE931 von Roth Elektronik sind für den Einsatz mit SSOP-Geräte geeignet. Konzipiert mit einem glasfaserverstärkten Epoxidharz-Laminat (FR4) sind diese Adapterplatinen doppelseitig verkupfert, mit einer Dicke von 35 μm. Beide Seiten sind mit chemisch reinem Gold und einer Lötmaske beschichtet. Es ist eine Serie verschiedener Größen erhältlich. Weitere Informationen: | | Typ: | Multi-Adapter-Platine | Plattenmaterial: | Epoxid Glasfaser-Laminat | Ein- / Zweiseitig: | 2 | Abmessungen: | 23.5 x 18.4 x 1.5mm | Kupferstärke: | 35µm | FR Materialgüte: | FR4 | Länge: | 23.5mm | Materialstärke: | 1.5mm | Breite: | 18.41mm | SMD Bauteil Typ: | SSOP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 7288853, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE93104, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,91* | € 8,18* | | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,69* | € 8,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|