| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-728944 Herst.-Nr.: R900424448 EAN/GTIN: 5059040011526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschluss-Gewinde = G3/8 Serie = G341 Standardgewinde = G Gewindegröße = 3/8Zoll
Grundplatte, Größe 6. Ventil-Befestigungsschrauben M5 DIN 912-10,9 (nicht mitgeliefert) Platten dienen zur Montage von Steuerventilen mit Anschluss-Schemata Größe 6, Form A6 nach DIN 24 340 Ventil-Seite der Platten ist geschliffen, an der anderen Seite befinden sich Anschlüsse mit BSP Innengewinde für den Anschluss von Rohrleitungen Ventile schnell und einfach ausgetauschtbar, ohne die Rohrleitungen abbauen zu müssen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss-Gewinde: | G3/8 | Serie: | G341 | Standardgewinde: | G | Gewindegröße: | 3/8Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wegeventil rexroth g4, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, 728944, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Montageplatten, Bosch Rexroth, R900424448, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Subplates |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |