Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulik- Ersatzfilter, Serie G, Filter 10μm, max. 414bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-729060
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G01369Q
EAN/GTIN:
     5059041911764
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik parker
Filtergröße = 10µm
Serie = G
Betriebsdruck max. = 414bar

Typ 14P1 und 14P2 Hochdruckfilter. Filter für Hochdruck-Hydrauliksysteme entwickelt Schützen, hinter der Pumpe installiert, empfindliche Hydraulikkomponenten vor Schmutz und anderen Fremdpartikeln, die in der Pumpe entstehen Minimaler statischer Berstdruck 1240bar Bypassventil standardmäßig Optische Anzeige des Zustandes der Filterpatrone auf beiden Seiten des Filterkopfes Patronen geprüft nach ISO 4572 Mehrfach-Prüfung Austauschpatronen mit neuer Filtergefäß/Kopf-Dichtung Filter mit 10μm (abs.) Filterpatrone ausgestattet Als Ersatzpatronen stehen verschiedene Patronen zur Auswahl (separat zu bestellen) Informationsblatt und Bedienungsanleitung mitgeliefert
Weitere Informationen:
Filtergröße:
10µm
Serie:
G
Betriebsdruck max.:
414bar
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, 729060, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Austauschfilterelemente, Parker, G01369Q, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Replacement Hydraulic Filter Elements
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,14*
€ 83,78*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,88*
€ 86,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.