Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK09L THT Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK09L THT Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7293410
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK09L1140A66
EAN/GTIN:
     5059041001755
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 12.5mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

M9-Sechskantmutter und flache Unterlegscheibe. Logarithmische Potenziometer. 9-mm-Snap-In-Metallachse. Typen als Einfach- und Zweifacheinheit für verschiedene Steuerungen Horizontal und vertikal Flache Achse Anwendungen in Heimaudioanlagen und Haushaltsgeräten Logarithmische Potenziometer
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
12.5mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: 7293410, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09L1140A66, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4676106
ab € 5,09*
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.