Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 40 mm → 1 m, PNP Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 40 mm → 1 m, PNP Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder
RS PRO Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 40 mm → 1 m, PNP Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder
RS PRO Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 40 mm → 1 m, PNP Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-7295148
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7295148
EAN/GTIN:
     5056112101598
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 40 mm → 1 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = ≤ 2,5 ms
Betriebstemperatur min. = -30°C
Erfüllte Normen = CE, E348498, NRKH7, RoHS-konform, UL (NRKH

Photoelektrischer Sensor von RS Pro, diffuse Erkennung von 40 → 1000 mm Bereich PNPDieser diffuse Sensor aus der RS Pro Serie wird häufig verwendet, um physische Objekte zu erkennen, Entfernungen zu berechnen und Änderungen an Oberflächenbedingungen zu messen. Die Hauptfunktion dieser Art von photoelektrischen Sensoren besteht darin, das Vorhandensein oder Fehlen eines Objekts zu erkennen. Dies geschieht, indem sie einen Strahl elektromagnetischer Strahlung (Licht) abgibt und Änderungen im Rücksignal (Reflexion) misst. Dieser Sensor ist kompakt und robust und verfügt über ein robustes IP67-Gehäuse, das wasser- und staubdicht ist. Er enthält die Lichtquelle und den Empfänger in einem einzigen Gehäuse, was den Transport und die Installation erleichtert. Wenn der Lichtstrahl auf ein Objekt trifft, erfasst der Empfänger die Reflexion und wandelt sie in weniger als 2,5 Millisekunden in einen elektrischen Ausgang um. Dieser Sensor ist auch konform mit CE- und UL-Sicherheitszertifizierungen und eignet sich für industrielle Produkterkennung oder allgemeine Sensoraufgaben.Eigenschaften und Vorteile• Blocksensorausführung • diffuse Erkennungsart • Erkennungsbereich von 40 bis 1000 mm • Maximale Gleichspannung von 30 V. • Leistungsstarke LED-Lichtquelle • Maximaler Strom von 100 mA • Flanschbefestigung • Betriebstemperaturbereich von –30°C bis +60 °C • Pin-M12-Steckverbinder • Standards ME: CE, E348498, NRKH7, RoHS-konform, UL-gelistet (NRKH) • Schutzart IP67 • Optische Fototransistor-Technologie • ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und PMMA (Polymethylmethacrylat) GehäusematerialRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
40 mm → 1 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
≤ 2,5 ms
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Erfüllte Normen:
CE, E348498, NRKH7, RoHS-konform, UL (NRKH
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, näherungsschalter, 7295148, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, RS PRO, WTE112P2432F38, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 130,23*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,39*
Zubehör
Sick
PL30A
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.