Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Provertha 40 Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 15.2mm, Kabelmontage Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7296485
Hersteller:
     PROVERTHA Connectors
Herst.-Nr.:
     40-1191142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 15.2mm
Anschlussart = Schraubklemme
Gehäusematerial = Zinklegierung
Länge = 84.8mm
Breite = 16.5mm
Tiefe = 35.6mm
Serie = 40
Betriebstemperatur min. = -20.0°C

Externe Profibus D-Sub Kabelklemme. Diese I-Net Profibus Bus-Steckverbinder mit externer Kabelklemme sind für große Kabeldurchmesser von 4-14 mm geeignet. Es gibt vier Gehäusekonfigurationen der I-Net Profibus Bus-Steckverbinder mit externer Kabelklemme: Standard, Kompakt, Axial und Spezial mit Gehäuseausrichtungen von 90°, 90°, 180° bzw. 55°. Die I-Net Profibus Bus-Steckverbinder sind in zwei Ausführungen, nämlich Standard mit einem D-Anschlussstecker und PG mit zwei D-Anschlusssteckverbindern (Stecker und Buchse) zur Überwachung erhältlich, siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
15.2mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Länge:
84.8mm
Breite:
16.5mm
Tiefe:
35.6mm
Serie:
40
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 7296485, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Provertha, 401191142, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors, binder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.