Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Provertha 40 Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 15.5mm, Kabelmontage Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7296494
Hersteller:
     PROVERTHA Connectors
Herst.-Nr.:
     40-1291142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 15.5mm
Anschlussart = Schraubklemme
Gehäusematerial = Zinklegierung
Länge = 70.3mm
Breite = 16.8mm
Tiefe = 42.0mm
Abmessungen = 70.3 x 16.8 x 42mm
Betriebstemperatur min. = -20.0°C

Externe Profibus D-Sub Kabelklemme. Diese I-Net Profibus Bus-Steckverbinder mit externer Kabelklemme sind für große Kabeldurchmesser von 4-14 mm geeignet. Es gibt vier Gehäusekonfigurationen der I-Net Profibus Bus-Steckverbinder mit externer Kabelklemme: Standard, Kompakt, Axial und Spezial mit Gehäuseausrichtungen von 90°, 90°, 180° bzw. 55°. Die I-Net Profibus Bus-Steckverbinder sind in zwei Ausführungen, nämlich Standard mit einem D-Anschlussstecker und PG mit zwei D-Anschlusssteckverbindern (Stecker und Buchse) zur Überwachung erhältlich, siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
15.5mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Länge:
70.3mm
Breite:
16.8mm
Tiefe:
42.0mm
Abmessungen:
70.3 x 16.8 x 42mm
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 7296494, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Provertha, 401291142, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors, binder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.