Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkel Aerodag Ceramishield Schweißschutzspray, Aerosol 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7304693
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1417161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
loctite schweißtrennmittel
schweißtrennspray 400 ml
Handelsname = Aerodag Ceramishield
Anwendung = Schweiß-Spritzschutzspray
Silikonfrei = Ja
Gebindegröße = 400ml

Aerodag Ceramishield Schutzbeschichtung. Keramische, silikonfreie Schutzbeschichtung für Schweißprozesse Verhindert, dass Metallspritzer an Schweißwerkzeugen haften Bildet einen trocknen Film, der Spritzer abweist Ermöglicht ununterbrochenes Schweißen für bis zu 8 Stunden – ohne erneutes Auftragen Keine Kosten für mechanische Reinigungsgeräte Erhöht die Qualität von Schweißnähten Schützt Kontaktspitzen, Schweißdüsen und Spannvorrichtungen vor Schweißspritzern
Weitere Informationen:
Handelsname:
Aerodag Ceramishield
Anwendung:
Schweiß-Spritzschutzspray
Silikonfrei:
Ja
Gebindegröße:
400ml
Weitere Suchbegriffe: schweißtrennspray, 7304693, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Loctite, 1417161, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Anti-Spatter Sprays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.