Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XF2M, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 40-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron XF2M, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 40-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7315823
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XF2M-4015-1A
EAN/GTIN:
     5060641241403
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 40
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Kontakt oben und Kontakt mit Bodenberührung
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Verriegelungsmechanismus = Ja
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = XF2M
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -30°C

Flache Steckverbinder mit drehbarer Rückverriegelung, 0,5 mm Rastermaß – Serie XF2M. FPC Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und einem Profil von 2 mm auf der Leiterplatte sowie doppelseitigen Kontakten. Diese Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß besitzen eine drehbare Rückverriegelung, die bei der FPC-Montage hilft und für mehr Kontaktzuverlässigkeit, einfache Montage und sichere Befestigung an engen Orten sorgt. Diese flachen FPC Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß besitzen Gehäuse und Schieber aus LCP-Harz (UL94 V-0). Geeignete Anwendungen für diese flachen FPC Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß sind kleine mobile Geräte wie z B. Digitalkameras, Mobiltelefone, digitale Audio- und Video-Abspielgeräte, DVD-Player und digitale Videokameras. Drehbare Rückverriegelung sorgt für sichere Verbindung Geringe Bauhöhe auf der Platine von 2 mm SMD-Klemmen mit seitlicher Kabeleinführung Anwendbare FPC-Dicke: 0,3 mm Einreihige, doppelseitige Kontakte Halogenfrei
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Kontakt oben und Kontakt mit Bodenberührung
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Verriegelungsmechanismus:
Ja
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
XF2M
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, 7315823, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Omron, XF2M40151A, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,64*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 3,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
4-1734839-0
ab € 0,536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.