Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Multimeter-Messleitungen mit Pin gefedert, CAT II 1000V / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Multimeter-Messleitungen mit Pin gefedert, CAT II 1000V / 16A
Hirschmann Multimeter-Messleitungen mit Pin gefedert, CAT II 1000V / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-7319395
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972337002
EAN/GTIN:
     4250260200146
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Leitungstyp = Prüfspitzen Kit
Steckertyp = Pin gefedert
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 16A
Sicherheitsspannung = 1000V
Sicherheitskategorie = CAT II 1000 V, CAT III 1000V
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Messkategorie = CAT II, CAT III

Hirschmann Test ; Measurement Multimeter Sicherheits-Messspitzen-Set. Hirschmann Test ; Measurement, ein Sicherheitsprüfkopfset nach IEC 1010, wird Ihnen vorgestellt. Die scharfen Kontaktspitzen können die Isolations- und Oxidschichten durchdringen und sind durch abnehmbare Schutzkappen geschützt. Kontaktfläche auch Zwillingsreifen als 4-mm-Stecker, so dass sie an jede beliebige 4-mm-Standardbuchse angeschlossen werden können. Baugruppen sind 1 m lang und Kabel ist 1 mm² PVC. Ausgelegt für 1000 V CAT II, AC/16A. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Scharfe Sondenspitzen für einfache Handhabung Robust und langlebig Anschluss an eine 4-mm-Standardbuchse 1000 V CAT II. Was sind Messleitungen?. Bei diesen Kabeln handelt es sich um Verbindungskabel, die speziell für Multimeter verwendet werden. Durch Anbringen einer Prüfspitze am Ende kann der Benutzer die erforderliche Spannung, den Strom oder den elektrischen Widerstand messen. Da es den Betrieb mit einem Multimeter unterstützt, werden mindestens zwei dieser elektrischen Werte gemessen. Was sind Prüfspitzen?. Bei Anschluss an Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für einen genauen Messwert, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität, die Hirschmann Test ; Measurement produziert, bietet jede Sonde die erforderliche Präzision. Welche Unterschiede bestehen zwischen den Sicherheitskategorien?. Für den Schutz sind Sicherheitskategorien ein wichtiges Attribut, das bei jeder elektronischen Prüfeinrichtung berücksichtigt werden muss. Bei jeder Kategorie (z. B. CAT II, CAT III) bedeutet eine höhere Spannung ein höheres Schutzniveau. Beispielsweise bietet eine Prüfsonde, die CAT III 1000 V liefert, einen höheren Schutz als eine CAT III 600 V-Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Prüfspitzen Kit
Steckertyp:
Pin gefedert
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
16A
Sicherheitsspannung:
1000V
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 1000V
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Multimeter, Multitester, Prüfmittelset, Prüfspitze, multimeter, 7319395, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Hirschmann Test & Measurement, 972337002, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 17,91*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,14*
€ 17,92*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,45*
€ 18,20*
1 Tag
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 18,45*
€ 29,22*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,83*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,26*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,34*
Zubehör
Pomona
1632456
ab € 13,78*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,83*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
KD 10 RED
ab € 2,40*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 14,06*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,35*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.