Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ3G Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±0% / 0.1W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7325646
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3GEY0R00V
EAN/GTIN:
     5059039675791
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0%
Leistung = 0.1W
Serie = ERJ3G
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JISC C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 0603, Serie ERJ3GEY – 5 %. Die ERJ 3GE-Metallschichtwiderstände von Panasonic sind kompakt und leicht. Die ERJ 3GE-Widerstände bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur. Diese Chip-Widerstände bieten eine zuverlässige Lösung in einem Gehäuse der Größe 0603. Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten Widerstandstoleranz von ±1 % Kompatibel mit Platzierungsanlagen AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0%
Leistung:
0.1W
Serie:
ERJ3G
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, 7325646, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ3GEY0R00V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2334969
5000
€ 14,99*
ab € 0,00356*
€ 0,00525*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
1 Tag
1500
200
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0168*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0168*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,0146
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06030000Z0EA
ab € 0,00223*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X000 PTL
ab € 0,00315*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X000 PTL
ab € 0,00135*
Ähnlich
RS Pro
7169743
ab € 50,85*
Ähnlich
Vishay
CRCW06030000Z0EAHP
ab € 0,0102*
Ähnlich
Vishay
CRCW06030000Z0EA
ab € 0,00275*
Ähnlich
Vishay
CRCW06030000ZSTA
ab € 0,0125*
Ähnlich
Vishay
CRCW06030000ZSTA
ab € 0,0169*
Ähnlich
Vishay
MCT06030Z0000ZP500
ab € 0,0293*
Ähnlich
Vishay
RCA06030000ZSEA
ab € 0,00648*
Ähnlich
Yageo
RC0603JR-070RL
ab € 0,0009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.