Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSE Sanftstarter 3-phasig 22 kW, 600 V ac / 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7328355
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA897106R7000
EAN/GTIN:
     5059041687010
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 22 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 600 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 60 A
IP Schutzart = IP00, IP20
Gesamtlänge = 245mm
Gesamtbreite = 90mm
Serie = PSEmm

PSE Sanftanlaufgerät. Die Starter der Serie PSE sind die weltweit ersten kompakten Softstarter mit Drehmomentsteuerung. Dies macht die Serie PSE zu einer ausgezeichneten Wahl für Pumpenanwendungen, bei denen Wasserschläge üblicherweise ein großes Problem sind. Mit seiner kompakten Bauweise und den fortschrittlichen Funktionen ist der PSE zudem eine äußerst effiziente Lösung für andere gängige Anwendungen wie Kompressoren und Lüfter. Großer Nennbetriebsspannungsbereich: 208–600 V ac Großer Nennsteuerspannungsbereich: 100–250 V, 50/60 Hz Nennbetriebsstrom: 18 bis 370 A Großer Umgebungstemperaturbereich: –25 bis +60 Beschichtete Leiterplatten für zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen Integrierte Umgehung bei allen Größen, um Energie zu sparen und die Installationszeit zu reduzieren Benutzerfreundliche MMS mit beleuchtetem, sprachneutralem Display und Tastenfeld mit vier Tasten Drehmomentsteuerung für eine ausgezeichnete Steuerung von Pumpen Strombegrenzung, einstellbar im Bereich von 1,5–7 x Ie Motor-Überlastschutz mit den Klassen 10A, 10, 20 und 30 Motor-Unterlastschutz zur Erkennung von Pumpentrockenlauf Anlauf-Rotorschutz zur Erkennung eingeklemmter Pumpen Kick-Start, um eingeklemmte Pumpen oder Transportbänder anlaufen zu lassen Fortschrittlicher Algorithmus zur Beseitigung der DC-Komponente, um ein ausgezeichnetes Startverhalten zu erreichen
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
600 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
60 A
IP Schutzart:
IP00, IP20
Gesamtlänge:
245mm
Gesamtbreite:
90mm
Serie:
PSEmm
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser abb, sanftanlasser, sanftanlasser 20kw, 7328355, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, ABB, 1SFA897106R7000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.729,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,13*
€ 2.296,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.910,62*
€ 2.273,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,59*
€ 2.197,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,22*
€ 2.082,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,28*
€ 2.057,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.