Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter AC
>
Artikel
COMAIR ROTRON Tarzan AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 59W, 176 x 176 x 112mm, 3350U/min, 561m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7330327
Hersteller:
Comair Rotron
Herst.-Nr.:
TNE2A 19020174A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 175.51mm
Strom max. = 490mA
Abmessungen = 176 x 176 x 112mm
Geräuschpegel = 65.4dB
Lüfterdrehzahl = 3350U/min
Lagertyp = Kugel
AC-Axiallüfter Comair ROTRONDer Axiallüfter Comair ROTRON Tarzan bietet eine hervorragende Luftstromleistung in Hochdrucksystemen und verfügt alle über einen permanenten, geteilten Kondensatormotor mit 3480 U/min. Er hat eine Versorgungsspannung von 115 V ac und Abmessungen von 175,1 mm x 175,1 mm x 111,8 mm. Er hat eine verlängerte Kugellagerlebensdauer, die einen fehlerfreien Einsatz über einen längeren Zeitraum (25.000 Stunden bei 40 °C) gewährleistet. Dies gewährleistet, dass Comair ROTRON AC-Lüfter eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen bieten, bei denen ein Axiallüfter in jeder axialen Position montiert werden muss. Dieser Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 56 W. Wofür wird ein Axiallüfter verwendet? Ein Axiallüfter wird sowohl für Kühl- als auch für Lüftungszwecke verwendet. Die Flügelräder oder Klingen drehen sich um eine parallele Achse und zwingen die Luft, sich in axialer Position zu bewegen, sodass sich Luft sowohl ein- als auch ausbewegen kann. Beispielsweise kann der Axiallüfter auf einem Desktop-PC direkt auf der Hauptplatine montiert werden und direkt an der Verarbeitungseinheit Luft abblasen. Ein konstanter hoher Luftstromdruck sorgt dafür, dass der PC weiterhin reibungslos läuft. Warum ein kugelgelagerter Axiallüfter? Kugellager sind eine häufigere Wahl gegenüber Keramik- und Gleitlagern. Dies liegt vor allem daran, dass der Ventilator sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Lage montiert werden kann, insbesondere bei Anwendungen, die entweder beweglich sein müssen oder in einer unnatürlichen Position aufgehängt werden müssen. Ein weiteres Highlight wäre die Lebenserwartung, ein kugelgelagerter Axiallüfter würde eine deutliche längere voraussichtliche Lebensdauer haben als sein Hülsen-Pendant. Was ist ein automatischer Neustart? Wenn beispielsweise der Lüfter bei laufendem Motor blockiert, kann dies zu einer Erhöhung der Spulentemperatur führen. Die automatische Neustartfunktion kann die Stromzufuhr zum Motor vorübergehend stoppen, um unerwünschte Temperaturanstiege zu verhindern. Sobald der blockierte Lüfterrotor losgelassen wird, läuft der Lüfter wieder an und nimmt seinen normalen Betrieb und seine Drehzahl wieder auf.Eigenschaften und VorteileHervorragende Luftstromleistung in Hochdrucksystemen Verlängerte Lagerlebensdauer Schwarzes Gehäuse Lagertemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Automatische Neustartfunktion Luftstrom: 561 m3/hAnwendungenKühlschränke Gekapselte Servergehäuse Klimaanlagen und andere Belüftungssysteme, die Kanäle verwendenZertifizierungenUL-Zulassung CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
175.51mm
Strom max.:
490mA
Abmessungen:
176 x 176 x 112mm
Geräuschpegel:
65.4dB
Lüfterdrehzahl:
3350U/min
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
axiallüfter ac kugellager
,
axial gebläse
,
axialgebläse ac
,
7330327
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
COMAIR ROTRON
,
TNE2A19020174A
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 70W, 176 x 176 x 89mm, 3200U/min, 713.6m³/h
RS Pro
6196905
ab € 105,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen