Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter AC
>
Artikel
COMAIR ROTRON Patriot AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 31W, 171.4 x 50mm, 3400U/min, 400m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7330342
Hersteller:
Comair Rotron
Herst.-Nr.:
PT2B3 19028254A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 31W
Strom max. = 260mA
Abmessungen = 171.4 x 50mm
Geräuschpegel = 54dB
Lüfterdrehzahl = 3400U/min
Lagertyp = Kugel
Comair Rotron AC kugelgelagerte Axiallüfter. Die kugelgelagerten AC-Axiallüfter von Comair Rotron sind in einer Vielzahl von Größen, Spannungen und Luftdurchsätzen erhältlich, damit immer der richtige Lüfter für jede spezifische Kühlungsanforderung erhältlich ist. AC-Lüfter von Comair Rotron bieten eine ausgezeichnete Luftströmungsleistung in Hochdrucksystemen. Sie sind alle mit einem permanent geteilten Kondensatormotor ausgestattet. Eine verlängerte Lebensdauer der Kugellager gewährleistet einen störungsfreien Betrieb über einen längeren Zeitraum und stellt sicher, dass Comair Rotron AC-Lüfter eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen bieten, bei denen ein Axiallüfter in jeder axialen Position montiert werden muss. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Hervorragende Luftleistung in Hochdruckanlagen• Verlängerte Lagerlebensdauer• Schwarzes Gehäuse• Lagertemperatur –40 → +85 °C• Automatische Wiederanlauffunktion. Wofür wird ein Axiallüfter verwendet?. Ein Axiallüfter wird sowohl für Kühl- als auch für Lüftungszwecke eingesetzt. Die Laufräder oder Schaufeln drehen sich um eine parallele Achse und zwingen die Luft, sich in einer axialen Position zu bewegen, also sowohl nach innen als auch nach außen. Bei einem Desktop-PC beispielsweise wird der Axiallüfter direkt auf dem Motherboard montiert und bläst Luft direkt an der Auswerteeinheit. Ein konstant hoher Luftdruck sorgt dafür, dass der PC weiterhin reibungslos läuft. Axiallüfter können auch in verschiedenen anderen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B.:• Kühlschränke• Geschlossene Servergehäuse• Klimaanlagen und andere Lüftungssysteme, die Kanäle verwenden. Warum ein kugelgelagerter Axiallüfter?. Kugellager sind die häufigere Wahl gegenüber Keramik- und Gleitlagern. Dies liegt vor allem daran, dass der Ventilator sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Lage montiert werden kann, insbesondere bei Anwendungen, die entweder beweglich sein müssen oder in einer unnatürlichen Position aufgehängt werden müssen. Ein weiteres Highlight wäre die Lebenserwartung, ein kugelgelagerter Axiallüfter würde eine deutliche längere voraussichtliche Lebensdauer haben als sein Hülsen-Pendant. Was ist ein automatischer Neustart?. Wenn beispielsweise der Lüfter bei laufendem Motor blockiert, kann dies zu einer Erhöhung der Spulentemperatur führen. Die automatische Neustartfunktion kann die Stromzufuhr zum Motor vorübergehend stoppen, um unerwünschte Temperaturanstiege zu verhindern. Sobald der blockierte Lüfterrotor losgelassen wird, läuft der Lüfter wieder an und nimmt seinen normalen Betrieb und seine Drehzahl wieder auf.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
31W
Strom max.:
260mA
Abmessungen:
171.4 x 50mm
Geräuschpegel:
54dB
Lüfterdrehzahl:
3400U/min
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
axiallüfter ac kugellager
,
axial gebläse
,
axialgebläse ac
,
7330342
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
COMAIR ROTRON
,
PT2B319028254A
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 35W, 172 x 150mm, 3200U/min, 399.3m³/h
RS Pro
6196832
ab € 73,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen