Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter AC
>
Artikel
COMAIR ROTRON Muffin AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 15W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 184m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7330349
Hersteller:
Comair Rotron
Herst.-Nr.:
MX2B1 19028420A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 119.13mm
Strom max. = 180mA
Abmessungen = 120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel = 47.6dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Kugel
AC-Axiallüfter Comair ROTRONDer Axiallüfter Comair ROTRON Muffin bietet eine hervorragende Luftstromleistung in Hochdrucksystemen und verfügt alle über einen permanenten 3100-U/min-Spaltkondensatormotor. Er hat eine Versorgungsspannung von 115 V ac und Abmessungen von 119,3 mm x 119,3 mm x 39,12 mm. Er hat eine verlängerte Kugellagerlebensdauer, die einen fehlerfreien Einsatz über einen längeren Zeitraum (51.000 Stunden bei 40 °C) gewährleistet. Dies gewährleistet, dass Comair ROTRON AC-Lüfter eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen bieten, bei denen ein Axiallüfter in jeder axialen Position montiert werden muss. Dieser Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 21 W.Eigenschaften und VorteileHervorragende Luftstromleistung in Hochdrucksystemen Verlängerte Lagerlebensdauer Schwarzes Gehäuse Lagertemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Automatische Neustartfunktion Luftstrom 184 m3/hAnwendungenKühlschränke Gekapselte Servergehäuse Klimaanlagen und andere Belüftungssysteme, die Kanäle verwendenZertifizierungenUL-Zulassung CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
119.13mm
Strom max.:
180mA
Abmessungen:
120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel:
47.6dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
axiallüfter ac kugellager
,
axial gebläse
,
axialgebläse ac
,
7330349
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
COMAIR ROTRON
,
MX2B119028420A
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 15W, 120 x 120 x 38mm, 3000U/min, 186.9m³/h
RS Pro
7897892
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen