Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmuller OMNIMATE SL Steckbarer Klemmenblock Header 9-Kontakte 5.08mm-Raster gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7330406
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1146880000
EAN/GTIN:
     4008190152833
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 9
Raster = 5.08mm
Serie = OMNIMATE SL
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 18.0A
Betriebsspannung = 400,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Für passende Kabelanschlussklemmen siehe Best.-Nr. ; 733-0777 733-0777 für Schraubenausführung oder ; 733-0828 733-0828 für Anschlussklemme oder ; 733-0878 733-0878 für schraublose Federklemme. Durchsteck-Stiftleisten mit vertikal offenen Enden, 3,2 mm Stiftlänge. Diese SL Omnimate Stiftleisten mit 5,08 mm Rastermaß haben eine Stiftlänge von 3,2 mm für optimiertes Schwall-Lötverfahren.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
9
Raster:
5.08mm
Serie:
OMNIMATE SL
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
18.0A
Betriebsspannung:
400,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder weidmüller, stiftgehäuse, 7330406, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1146880000, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,9417*
€ 2,5117*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,916*
€ 2,926*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 3,83*
2 Tage
197
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 4,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1597430000
ab € 3,82075*
Zubehör
Weidmüller
1606710000
ab € 4,24959*
Zubehör
Weidmüller
1948070000
ab € 3,91612*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.