Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB JSTD1 Zweihandsteuerung 1-poliger Umschalter 2-Tasten Tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB JSTD1 Zweihandsteuerung 1-poliger Umschalter 2-Tasten Tastend
ABB JSTD1 Zweihandsteuerung 1-poliger Umschalter 2-Tasten Tastend
Artikel-Nr.:
     108EL-7332323
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020007R3000 JSTD1-A
EAN/GTIN:
     7350024460193
Suchbegriffe:
Industrierelais
Steuerschalter
Stufenschalter
Zustimmschalter
Serie = JSTD1
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Anzahl der Tasten = 2
Drucktasterbetätigung = Tastend
Gehäusematerial = Polypropylen
Versorgungsstrom = 2A
IP Schutzart = IP 67
Breite = 72mm
Tiefe = 71mm
Farbe = Schwarz, Gelb

ABB Einhand-SteuerDer Einhand-Steuerschalter ABB Serie JSTD1 kann verwendet werden, wenn der Bediener mit Freihand oder bei weniger gefährlichen Maschinen nicht in den Gefahrenbereich gelangen kann. Er kann auf einem Tisch oder auf Aluminiumprofilen von ABB Safety montiert werden. Um das höchste Sicherheitsniveau für die Einhandsteuerung zu erreichen, muss dieses Gerät an ein Sicherheitssteuerungssystem (z. B. Sicherheitsrelais oder Sicherheits-SPS) angeschlossen werden. Dieser safeball kann auf einem flexiblen Träger oder ähnlichen Geräten montiert werden, um die Griffigkeit und Ergonomie zu erhöhen.Eigenschaften und VorteileKontaktkonfiguration: 1 Schließer/1 Öffner Kabellänge: 2 m Ergonomisch Geringe Betätigungskraft Flexible Montage Mehrere Griffmöglichkeiten Höchste Sicherheitsstufe (Kategorie 4) Zweikanal-Umschaltung in jeder Hand Hohe mechanische Lebensdauer von 106 Zyklen Die Betätigungskraft beträgt 2 N Betätigungselementweg von 1,3 ±0,6 mmZertifizierungenSchutzart IP67 EN 574 EN ISO 13849-1 En ISO13850 EN 60947-1 EN 60947-5-1 En 999 IEC 60529 TÜV-zertifiziert CE-zertifiziert CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Serie:
JSTD1
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Anzahl der Tasten:
2
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Gehäusematerial:
Polypropylen
Versorgungsstrom:
2A
IP Schutzart:
IP 67
Breite:
72mm
Tiefe:
71mm
Farbe:
Schwarz, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Zweihandbedienpult, Zweihandpult, steuerschalter abb 1-polig, zweihand steuerung, industrierelais abb, 7332323, Schalter, Sicherheitsfreigabe- und Kontrollschalter, Sicherheits-Zweihand-Steuerschalter, ABB, 2TLA020007R3000JSTD1A, Switches, Safety Enabling & Control Switches, Safety Two Hand Control Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,69*
€ 131,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 137,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,17*
€ 140,94*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,98*
€ 149,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,86*
€ 153,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA020007R0900
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.