Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Leistungswiderstand
>
Artikel
Bourns PWR263S-35, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 3.3kΩ ±5% / 35W ±100ppm/°C, TO-263 Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7332547
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
PWR263S-35-3301J
EAN/GTIN:
5059043736082
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
bourns leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 3.3kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = TO-263
Toleranz = ±5%
Leistung = 35W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = PWR263S-35
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
AEC-Q200-zertifiziert. 35 W, 5 % Serie PWR263 (Gehäuse TO263). SMD-Leistungswiderstände des Typs PWR263S-35 von Bourns sind auf 35 W kontinuierliche Leistung in einem D ;sup>2 ;/sup>PAK-Gehäuse ausgelegt. Hinweis: 35 W ist die maximale Nennleistung mit einer Rückenplattentemperatur von 25 °C. Andere Rückenplattentemperaturen entnehmen Sie der Leistungsverringerungskurve. Der SMD-Leistungswiderstand der Serie PWE263S-35 wurde mit Dickschichtmaterial auf Aluminakeramik gefertigt und hält Spitzentemperaturen von 260 °C beim Aufschmelzlöten stand. SMD-Leistungswiderstände der Serie PWR263S-35 bieten einen breiten Widerstandsbereich. Die Widerstände dieser Serie bieten Impulsstromfestigkeit und eine geringe Induktivität. Diese Widerstände sind geeignet für die Strombegrenzung, für Stromfühler, Kondensatorentladung beim Laden von Batterien sowie in AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Wandlerschaltungen. D ;sup>2 ;/sup>PAK-Gehäuse Niedrige Induktivität Widerstand elektrisch von der Rückenplatte isoliert Hohe Nennleistung Kompatibel mit den Temperaturen beim bleifreien Aufschmelzlöten. Informationen zur Produktanwendung. Diese Leistungswiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. SMD-Leistungswiderstände vom Typ PWR263S-35 können in unterbrechungsfreien Stromversorgungen, Stromversorgungen von Telekommunikationsanlagen, Schweißgeräten und Automatisierungssystemen verwendet werden. Weitere Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrt sowie Systeme aus dem Automobil- und Eisenbahnsektor. Anwendungsbereich:. Netzteile Motorantriebe Prüfung und Messung Gleichrichter
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
TO-263
Toleranz:
±5%
Leistung:
35W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
PWR263S-35
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
7332547
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Bourns
,
PWR263S353301J
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 29.3K/W, 26mm x 8mm x 10mm, Lötmontage
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen