Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kapillar Thermostat 1-poliger Wechsler, 250V ac / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kapillar Thermostat 1-poliger Wechsler, 250V ac / 16A
RS PRO Kapillar Thermostat 1-poliger Wechsler, 250V ac / 16A
RS PRO Kapillar Thermostat 1-poliger Wechsler, 250V ac / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-7334735
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7334735
EAN/GTIN:
     5056112103653
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler 30 grad - 110 g...
Temperatur min. = +90°C
Temperatur max. = +110°C
Thermostat-Typ = Kapillar
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Kontaktbelastbarkeit = 16A
Kontaktnennspannung = 250V ac
Montageart = Tafelmontage

Kapillarthermostat RS Pro SPDT 16 A, manuelle RückstellungMüssen Sie die Temperaturen in einem engen Heizbereich regulieren? Dieser Kapillarthermostat von RS Pro bietet Ihnen eine bessere Kontrolle über Temperaturen in Haushalts- und kommerziellen Systemen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von +90 °C bis +110 °C bietet sie dem Benutzer eine präzise Steuerung der Einstellungen. Die Hauptglühlampe des Thermostats ist durch eine 1-mm-Kapillare vollständig vom Kontaktkopf getrennt. Wenn die Kapillare bricht, wird der Stromkreis sicher unterbrochen. Der Sicherheitsgrenzen-Thermostat muss dann manuell zurückgesetzt werden, um den elektrischen Stromkreis wiederherzustellen. Diese Art von Kapillarthermostat wird zur Regelung von Temperaturen in Systemen wie Warmwasserzylindern verwendet, indem die Oberflächentemperatur des Tanks oder an den benachbarten Rohrleitungen überwacht wird. Die Montage des Geräts ist einfach und mit der verchromten Montageschlünette und dem Drehknopf einstellbar.Eigenschaften und Vorteile• Kapillarthermostat • Betriebstemperaturbereich von +90 °C bis +110 °C. • SPDT-Schalterkonfiguration • Kontaktbelastbarkeit von 16 A. • Kontaktspannung von 250 V ac • Automatisches Zurücksetzen • FrontplattenmontageRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
+90°C
Temperatur max.:
+110°C
Thermostat-Typ:
Kapillar
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Kontaktbelastbarkeit:
16A
Kontaktnennspannung:
250V ac
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: kapillar thermostat, 7334735, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, RS PRO, IMTR2541511RS, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.