| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7335029 Herst.-Nr.: 15811 EAN/GTIN: 5024747158119 |
| |
|
| | |
| Handelsname = Foodlube® Ultra Schmierstoff Typ = Synthetik Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 380 g Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja Anwendung = Korrosionsschutz, Rostschutz Typ = Mehrzweckschmierstoff
NSF H1 - 138650, ISO 21469. FOODLUBE Ultra. Beigefarbenes, ungiftiges Schmiermittel mit hoher Haftfähigkeit Effektive Schmierung von Gleitschienen, Nocken, Zahnrädern und einfachen Lagern in Lebensmittelumgebungen, pharmazeutischen Umgebungen und anderen sauberen Umgebungen. Fett des Typs NLGI Nr. 2/3 EP-Leistung in Situationen, in denen ein sehr zähes Schmiermittel erforderlich ist. Ideal für schnellbewegliche lineare Anwendungen wie zum Beispiel Nocken, Führungen und Gleitschienen mit kolbenartigen Bewegungen. Beständig gegen Abwaschen mit Wasser Korrosionsschutz Temperaturbeständigkeit von -15 bis +160 °C. EP-Leistung mit einer 4-Kugel-Schweißlast von 250 kg. Zähe, langlebige Schicht mit hoher Haftfähigkeit. Beständig gegen Abwaschen mit Wasser. Bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Enthält keine mineralischen Kohlenwasserstoffe, Material auf tierischer Basis, Nussöle oder genetisch modifizierten Bestandteile. Weitere Informationen: | | Handelsname: | Foodlube® Ultra | Schmierstoff Typ: | Synthetik | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 380 g | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Ja | Anwendung: | Korrosionsschutz, Rostschutz | Typ: | Mehrzweckschmierstoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7335029, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Rocol, 15811, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants |
| | |
| |