| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7335221 Herst.-Nr.: 7335221 EAN/GTIN: 5056112103981 |
| |
|
| | |
| Typ = Vollbohrung, 2-polig Kugelmaterial = Messing verchromt Befestigungstyp = Mit Gewinde Thread-Standard = BSPP Gewindegröße = 1Zoll Gehäusematerial = Messing Rohrdurchmesser = 25mm Zum Einsatz mit = Luft, Öl, Dampf, Wasser Griffmaterial = PVC-beschichteter Stahl Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi Betriebsdruck = 40 → 30bar
CIM 201//12, CIM 301//12, Durchgangskugelhähne. Vernickeltes, warmgepreßtes Messinggehäuse. Parallele BSP Außen-/Innengewindeanschlüsse Griff, Hebel oder T-Griff-Optionen aus Aluminiumdruckguss, 1/4" und 3/8" T-Griffe aus Nylon Maximaler Betriebsdruck des Wassers 32bar Betriebstemperatur bereich des Mediums -20°C bis +150°C Weitere Informationen: | | Typ: | Vollbohrung, 2-polig | Kugelmaterial: | Messing verchromt | Befestigungstyp: | Mit Gewinde | Thread-Standard: | BSPP | Gewindegröße: | 1Zoll | Gehäusematerial: | Messing | Rohrdurchmesser: | 25mm | Zum Einsatz mit: | Luft, Öl, Dampf, Wasser | Griffmaterial: | PVC-beschichteter Stahl | Maximaler Betriebsdruck psi: | 580psi | Betriebsdruck: | 40 → 30bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelkugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Knöpfe, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, hochdruckkugelhahn, 7335221, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S90F26, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves |
| | |
| |