Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaumstoff Klebeband, , Grau, Stärke 6.4mm, 20mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7336797
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7336797
EAN/GTIN:
     5056112104698
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 20mm
Stärke = 6.4mm
Länge = 5m
Trägermaterial = Silikon Schaum
Farbe = Grau
Ein- /doppelseitig = Einseitigkg/m³
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 31N/cm
Betriebstemperatur max. = +200°C

ASTM D 1056, 412, 1171, 150, 149, 495, 257, ASTM E 162, 662, ASTM C 518, UL94, SMP-800C, SAE J-1960, AMS – 3568, BS2782, BS EN ISO 4589-3, SAE J-2236. Einseitiges Silikonschaumband RS Pro, grau. Dieses außergewöhnliche RS Pro graue einseitige Silikonschaumband erzeugt eine sehr hohe Kohäsionskraft, die dank eines allgemeinen Klebstoffs eine sehr hohe Haftfestigkeit und hohe Belastbarkeit erzeugt. Es zeichnet sich durch eine starke Anfangshaftung und eine hohe Haftkraft auf einer Vielzahl von Materialien aus. Dieses Silikon-Schaumstoffband haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen unter anderem Metalle, Kunststoffe und Holz. Für die Verwendung an Innenanwendungen zur Stoßdämpfung, Vibrationen und Schalldämmung von bis zu 250° C entworfen. Anwendung. Dieses Silikonschaumstoffband von RS PRO bietet eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer durch einen Mehrzweckklebstoff. Es ist ein kostengünstiger Ersatz für Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und Flüssigkleber, da es schnell klebt. Zur Verwendung auf unregelmäßigen, unebenen und konturierten Oberflächen mit guten lebensmitteltauglichen Klebeeigenschaften entworfen. Eigenschaften und Vorteile. Hochfeste Klebstoffrückseite für eine lange Lebensdauer der Abdichtung Das Klebebandsystem ist vielseitig, bequem, schnell und einfach zu verwenden Ideal zum Kleben, Befestigen und Montieren Entwickelt für den Einsatz auf gewölbten und unregelmäßigen Oberflächen Ausgezeichnet für alle allgemeinen Versiegelungsanforderungen Leicht abtrennbares Futter verhindert Verziehen während der Installation Lebensmitteltauglich Flammbeständig nach UL94. Vorteile von Schaumstoffband von RS PRO. Klebeband RS PRO Mit dem universellen, selbstklebenden, einseitigen Schaumstoffband. Das Klebeband ist auf einer Vielzahl von Oberflächen einsetzbar, darunter Kunststoffe, Metalle, Holz und Glas, mit ausgezeichneter Haftung und Tragfähigkeit unter normalen Temperaturen. Unkonventionelles Schaumstoffband. RS PRO sorgt für eine extreme Zuverlässigkeit, konsistente Langlebigkeit und konsistente Haftung dieses Silikonklebebands. Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Das Schaumstoffband von RS PRO bietet nicht nur eine starke, zuverlässige und dennoch robuste Haftung, sondern es stellt schneller eine Verbindung her als konventionelle Methoden wie Bohren, Befestigen oder flüssige Klebstoffe. Der Klebstoff ist äußerst haltbar und beständig gegen Temperaturänderungen mit der Zeit.
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Stärke:
6.4mm
Länge:
5m
Trägermaterial:
Silikon Schaum
Farbe:
Grau
Ein- /doppelseitig:
Einseitigkg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
31N/cm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, rs pro schaumstoffband, schaumstoffband, beidseitiges klebeband grau, 7336797, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, 4362683, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.