Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Stempel, Ø 6,4 mm, 1-teilig, Zentrierkörner, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-733766
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     351DRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körner
Zentrierkörner
körner
Schaftdurchmesser = 6,4 mm
Stückzahl = 1
Spitzenwinkel = 90°
Durchtreiber Typ = Zentrierkörner

Körner. Körner in vier Größen, jeweils mit einem chemisch brünierten, gerändelten Griff und einem runden Kopf Eine feine, maschinell geschliffene Spitze mit einer 90° Abschrägung sorgt für genaues Zentrieren auf Kreuzlinien und eine klar definierte Prägung zum Bohren. Der runde Kopf bietet eine große Schlagfläche und verhindert außerdem, dass die Körner beim Ablegen auf einem Tisch herumrollen. Gesamtlänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6,4 mm
Stückzahl:
1
Spitzenwinkel:
90°
Durchtreiber Typ:
Zentrierkörner
Weitere Suchbegriffe: 733766, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Eclipse, 351DRS, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4730711
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.