Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo 527-103 Tiefenmesslehre aus Edelstahl, 300mm / ±0,04 mm, 0,02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-734191
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     527-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Messbereich max. = 300mm
Genauigkeit = ±0,04 mm
Auflösung = 0,02 mm
Nonius = Ja
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Finish = Gehärtet & geläppt
Material = Edelstahl
Gewicht = 350g

Tiefenmmaß mit Nonius. Noniusschiebegehäuse aus gehärtetem Edelstahl 100 mm Grundplatte, Standardgröße Noniusskala ermöglicht eine Auflösung von 0,02 mm Feineinstellschraube Schraubverriegelung mit Nonius
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
300mm
Genauigkeit:
±0,04 mm
Auflösung:
0,02 mm
Nonius:
Ja
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Finish:
Gehärtet & geläppt
Material:
Edelstahl
Gewicht:
350g
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog mitutoyo, tiefen messschieber, tiefenmessschieber mitutoyo, 734191, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Tiefenmesslehren, Mitutoyo, 527103, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Depth Gauges
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,13*
€ 198,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 158,85*
€ 200,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,89*
€ 200,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,64*
€ 217,17*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,76*
€ 234,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.