Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo 900370 Tiefenmaß Verlängerung aus Edelstahl, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-734208
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     900370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Messuhr-Tiefenmessbrücke
Messbereich max. = 180mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Material = Edelstahl
Gewicht = 190g

Noniusmessgerät nicht im Lieferumfang enthalten. Erweiterungsgrundplatte. Verlängerungssockel sind für den Einsatz mit Nonius- und digitalen Tiefenmessgeräten vorgesehen. Sie ermöglichen die Überbrückung größerer Bohrungsdurchmesser, um eine genaue Tiefenmessung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
180mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Material:
Edelstahl
Gewicht:
190g
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät-Messbrücke, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Tiefenmessschieber-Brücke, tiefenmessschieber analog mitutoyo, digital messschieber, digital-messschieber mitutoyo, 734208, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Tiefenmesslehren, Mitutoyo, 900370, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Depth Gauges
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,62*
€ 66,33*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,48*
€ 66,79*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 52,44*
€ 68,63*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,43*
€ 77,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,70*
€ 81,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.