Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P52XXA P5200A Tastkopf Differential, Hochspannung 1:50, 1:500 50MHz 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345029
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P5200A
EAN/GTIN:
     5059040633872
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Differential, Hochspannung
Dämpfung = 1:50, 1:500
Bandbreite = 50MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 1kV
Modellnummer = P5200A
Serie = P52XXA
Sicherheitskategorie = CAT II 1000V

Oszilloskoptastköpfe TektronixDie Tektronix ist eine aktive Deferential-Spannungs-Oszilloskopsonde mit einer Bandbreite von 50 MHz und ermöglicht die Auswahl von 50-facher oder 500-facher Dämpfung. Er wandelt potenzialfreie Signale in Erdungssignale mit niedriger Spannung um, die sicher und einfach auf jedem Oszilloskop mit Masseverbindung angezeigt werden können. Hinweis: Die Tastköpfe der Serie TMDP und THDP verfügen über die TekVPI ® -Schnittstelle, die eine intelligente Kommunikation zwischen Oszilloskop und Tastkopf ermöglicht - jede TekVPI-Sonde verfügt über Bedienelemente und Anzeigen auf der Tastkopfkompensationsbox, die einen schnellen und einfachen Zugriff auf die am häufigsten benötigten Einrichtungssteuerungen und den Betriebsstatus der Sonde ermöglichen. Tastköpfe der Serie P52xxA verfügen über die TekProbe®-Schnittstelle von Tektronix, die Skaleninformationen an das Oszilloskop übermittelt. Der P5200A kann mit jedem Oszilloskop verwendet werden und ermöglicht Benutzern die sichere Messung von potenzialfreien Stromkreisen mit geerdetem Oszilloskop. Lieferumfang 2 Hakenclips 2 Zangenklemmen 2 Krokodilklemmen 2 Verlängerungskabel Achtung Verwenden Sie den P5200A nicht mit Oszilloskopen, die über potenzialfreie Eingänge (isolierte Eingänge) verfügen, wie z. B. die Tektronix TPS2000-Serie. Der P5200A erfordert ein Oszilloskop oder andere Messgeräte mit geerdeten Eingängen.Eigenschaften und VorteileDie Bandbreite beträgt DC bis 50 MHz Das Dämpfungsverhältnis beträgt 1:50 und 1:500 Die Eingangsimpedanz beträgt 5 MOhm4pF Die maximale Gleichtaktspannung beträgt ±1,3 kV Die maximale Eingangsspannung beträgt 1000 V CAT II Großer Kompensationsbereich (7 pF bis 30 pF) CMRR (typisch) ist 100 kHz:> -60 dB 3,2 MHz:> -30 dB 100 MHz:> -26 dB Bereichsüberschreitungsanzeige Sicherheitszertifiziert Schaltbare Dämpfung Schaltbare Bandbreitenbegrenzung Kabellänge 1,5 m (THDP und TMDP), 1,8 m (P52xxA)AnwendungenPotenzialfreie Messungen Schaltnetzteildesign Motortreiberdesign Elektronische Vorschaltgeräte CRT-Display-Design Design und Service des Leistungswandlers Bewertung von Leistungsgeräten BNC-Schnittstelle (P5200A-Sonden) TekVPI-Schnittstelle (Tastköpfe der Serien TMDP und THDP) TekProbe-SchnittstelleZertifizierungenEn 61010-031 UL 61010-031-Zulassung CAN/CSA-C22.2 IEC 61010-031 Schutzart IP20 CAT II
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Differential, Hochspannung
Dämpfung:
1:50, 1:500
Bandbreite:
50MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
1kV
Modellnummer:
P5200A
Serie:
P52XXA
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000V
Weitere Suchbegriffe: 7345029, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P5200A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.473,40*
€ 1.555,86*
Frei Haus
ab € 1.478,51*
€ 1.556,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.456,20*
€ 1.584,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,10*
€ 1.885,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,76*
€ 1.872,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,86*
€ 1.830,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,12*
€ 1.745,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,20*
€ 1.732,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236479
ab € 1.034,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.