Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 692 Rundsteckverbinderkontakt Buchse / 16A, für Power-Steckverbinder RD24 Crimp, 16 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345054
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61-0899-139
EAN/GTIN:
     5059041716093
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Gender = Buchse
Drahtgröße = 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = 692
Zur Verwendung mit = Power-Steckverbinder RD24
Nennstrom = 16A
Länge = 21.6mm
Kontaktbeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktwiderstand max. = 5mΩ
Montagetyp = Kabelmontage

Kontakte für RD24-Stromversorgungssteckverbinder – Serie 692 und 693. Stecker- und Buchsenkontakte für RD24-Stromversorgungsstecker der Serie 692 und 693 Diese Kontakte für RD24-Stromversorgungssteckverbinder bestehen aus versilberter Bronze und verfügen über einen Kontaktwiderstand von ≤5 mΩ.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
692
Zur Verwendung mit:
Power-Steckverbinder RD24
Nennstrom:
16A
Länge:
21.6mm
Kontaktbeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktwiderstand max.:
5mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, crimpstecker 16 awg, crimpstecker, binder buchsenkontakt, 7345054, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, binder, 610899139, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,3931*
€ 0,6463*
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,90*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,90*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,37*
1 Tag
7984
1
€ 14,99*
ab € 0,65*
€ 1,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,59*
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 390,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.