Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drucktaster Gelb beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 32/50/125V ac / 400 mA @ 32 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drucktaster Gelb beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 32/50/125V ac / 400 mA @ 32 V ac
RS PRO Drucktaster Gelb beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 32/50/125V ac / 400 mA @ 32 V ac
RS PRO Drucktaster Gelb beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 32/50/125V ac / 400 mA @ 32 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7346707
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7346707
EAN/GTIN:
     5056112104773
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
drucktaster ip67
drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 32/50/125V ac
Drucktastentyp = Kuppelförmig
LED Farbe = Gelb
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 400 mA @ 32 V ac
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr. = PAS6B1M1CES2-5L5

Beleuchtete Subminiatur-Drucktastenschalter. Beleuchtete Druckschalter sind wahlweise mit Gewindebuchse oder Snap-In-Tafelmontage erhältlich. Jeder Schalter verfügt über Mittelstellen-LED-Beleuchtung. Betätigungskraft: 2 N - 5 N Kontaktprellen: 10 ms Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen Löten: 350 °C max. für 5 Sekunden
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.6mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
32/50/125V ac
Drucktastentyp:
Kuppelförmig
LED Farbe:
Gelb
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
400 mA @ 32 V ac
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr.:
PAS6B1M1CES2-5L5
Weitere Suchbegriffe: rs pro drucktaster, 7346707, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PAS6B1M1CES25L5, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.