Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Geräteschalter
>
Minikippschalter
>
Artikel
RS PRO PCB-Montage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-(Ein), 5 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7346842
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7346842
EAN/GTIN:
5056112105152
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Kontaktanordnung = SPDT
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom = 5 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Löt-Pin
Beschriftung = Ein/Aus
DC-Nennspannung = 28V
Gehäusematerial = Diallyl-Phtalat°C
Miniatur-Wippschalter und Paddelform-Kippschalter. Diese Miniatur-Wippschalter und Paddelform-Kippschalter sind in verschiedenen Schalterkonfigurationen mit 1-poliger- und 2-poliger-Kontaktkonfiguration erhältlich. Versilberte Messingkontakte mit einer mechanischen Lebensdauer von 40000 Schließ- und Öffnungszyklen sind ein Merkmal dieser Miniatur-Wippschalter und Paddelform-Kippschalter. Alle diese Miniatur-Wippschalter und Paddelform-Kippschalter zeichnen sich durch den Gehäusewerkstoff UL94V0 sowie vernickelte Messingbuchsen und Gehäuse aus rostfreiem Stahl aus. Best.-Nr. ; 734-6851 734-6851 , ; 734-6855 734-6855 und ; 734-6858 734-6858 haben Rahmen Best.-Nr. ; 734-6842 734-6842 hat eine vertikale Stützhalterung Best.-Nr. ; 734-6845 734-6845 hat eine verzinnte Messing-Modulstützhalterung Best.-Nr. ; 734-6864 734-6864 hat eine verzinnte Messing-Modulstützhalterung aber keinen Wippschalter Best.-Nr. ; 734-6851 734-6851 und ; 734-6842 734-6842 haben Markierungen auf dem Wippschalter; alle anderen Wippschalter haben keine Markierungen Best.-Nr. ; 734-6849 734-6849 hat einen vertikalen Wippschalter Best.-Nr. ; 734-6839 734-6839 und ; 734-6870 734-6870 haben keinen Wippschalter
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom:
5 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Löt-Pin
Beschriftung:
Ein/Aus
DC-Nennspannung:
28V
Gehäusematerial:
Diallyl-Phtalat°C
... >
Schalter
>
Wippschalter und Zubehör
>
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wippschalter
,
minikippschalter on-off 1-pol
,
ausschalter
,
ausschalter 1polig
,
7346842
,
Schalter
,
Wippschalter und Zubehör
,
RS PRO
,
3MS1J1021V2QES
,
Switches
,
Rocker Switches & Components
,
Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 14mm, Lötanschluss
RS Pro
204984
ab € 5,67*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 8mm, Leiter
RS Pro
7001928
ab € 5,38*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 220V ac, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
RS Pro
7001693
ab € 8,68*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 230V ac, Montage-Ø 12mm
RS Pro
204338
ab € 6,61*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 14mm, Lötanschluss
RS Pro
207911
ab € 6,04*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
RS Pro
210951
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen