| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7348848 Herst.-Nr.: 1027566 EAN/GTIN: 5059041925235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Nachfüllrolle Zur Verwendung mit = Spender
Selbstklebendes Kabelmarkierungskit, 3 m, mit Nachfüllband. Mit 10 nachfüllbaren Fächern ist der ScotchCode Tape Dispenser nicht nur kompakt, sondern auch tragbar, er kann 8 Fuß Rollen aufnehmen und verfügt über einen Endlochhaken für Werkzeugtaschen oder Bänder. Die schnelle, bequeme und einfach zu schneidende Abfüllung mit wenig Abfall ist eine ideale Lösung für die Anforderungen von Elektro- und Automobiletiketten. ; RS Artikel 308-092 Dispenser ist bereits mit 10 Rollen Standardband gefüllt, die mit 0-9 schwarz auf weiß gekennzeichnet sind, das Band ist nicht verschmiertes Polyester. Zum Markieren von Binder, Kabel oder Draht, ausgelegt für "High Tack" Acryl. Das Band ist beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Wasser, das fest auf Isolieroberflächen haftet. Glattes Klebeband mit Oberflächenbeschichtung ermöglicht das einfache Abwischen von Schmutz und Schmutz und ist Durable für industrielle elektrische Anwendungen. Nachfüllpackungen für Bandrollen verfügbar:. ; 296-337 296-337 (Ziffer 0) ; 734-8848 734-8848 (Ziffer 1) ; 296-309 296-309 (Ziffer 2) ; 296-438 296-438 (Ziffer 3) ; 296-422 296-422 (Ziffer 4) ; 296-236 296-236 (Ziffer 5) ; 296-365 296-365 (Ziffer 6) ; 395-119 395-119 (Ziffer 7) ; 296-343 296-343 (Ziffer 8) ; 296-321 296-321 (Ziffer 9). Eigenschaften und Vorteile:. Spender • 10 nachfüllbare Fächer • Klettverschluss • Kontaminationsschutz für Bänder • Dispensiert die gewünschte Länge Bandrollen • Durable mit aggressivem Klebstoff • Reinigungstuch • 0 °C bis 49 °C Anwendungstemperatur • Betriebstemperatur: -40 °C bis 121 °C. • 5,46 mm Breite, 2,4 m Länge, 0,08 mm Dicke. Häufig gestellte Fragen:. Wie verwenden Sie Kabelmarkierer? Kabelmarkierungen sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie wurden speziell für die Identifizierung von Kabeln entwickelt. Sie unterstützen Ingenieure und Techniker nicht nur bei der Identifizierung von Kabeln und Kabeln, sondern unterstützen auch die Gesundheit, Sicherheit und effektive Wartung. Die Verwendung eines Kabelmarkers kann unterschiedlich sein, da die Anwendungsmethode unterschiedlich sein kann. Klebstoff und Selbstlaminierung werden in der Regel für terminierte Drähte verwendet, sie wickeln sich mit einer klaren Schutzschicht um den Draht. Die Beschriftung von Clip und Dia-on ist in der Regel farbcodiert oder mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen vorgedruckt. Die einzelnen Zeichen können auch kombiniert werden, um eine Legende zu erstellen. Einige sind gerade, einige sind chevron geformt. Während Einsteckstifte vor dem Abschluss angebracht werden müssen, kann ein Clip nach dem Abschluss angebracht werden. Schrumpfschlauch, geschrumpft, um das Kabel passen, sind flexibel, Durable und fallen nicht ab. Kabelbinder an Tags oder Markierungen können in der Regel auf größeren Bündeln verwendet werden. RS bietet eine große Auswahl an Kabelbindern, Markern, Etiketten und Kits. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Nachfüllrolle | Zur Verwendung mit: | Spender |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, 3m kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 7348848, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelmarkiererzubehör, 3M, 1027566, Cables & Wires, Cable Management, Cable Marker Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |